0506616390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4919-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4919-XL
Rubix:160000000399175
Produttore:0506616390000
EAN:4054363038404
0506616390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4919-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4919-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x130x130 mm
Peso1371 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza35 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
195,65 IVA esclusa
/ Unità
238,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore