Riferimenti
Rif. sostituito:NKI6/16-TV
INA:NKI6/16-TV-XL
Rubix:160000000398917
Produttore:0507614800000
EAN:4012802734171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0507614800000-CUSCINETTO A RULLINI NKI6/16-TV-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6600 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore