0507673300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4828-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4828-XL
Rubix:160000000399136
Produttore:0507673300000
EAN:4047643204064
0507673300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4828-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno155 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4828-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x175x175 mm
Peso990 g
Diametro interno155 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza35 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
254,87 IVA esclusa
/ Unità
310,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore