0006754740968-ASTUCCIO A RULLINI HK2518-RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2518-RS-L271
Rubix:160000000399518
Produttore:0006754740968
EAN:4047643187329
0006754740968-ASTUCCIO A RULLINI HK2518-RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006754740968-ASTUCCIO A RULLINI HK2518-RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-RS, tenuta a labbro su un lato, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x32x32 mm
Peso40 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza18 mm
Seriehk..-rs
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,10 IVA esclusa
/ Unità
7,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore