0507464990000-CUSCINETTO A RULLINI NK10/16-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK10/16-TV-XL
Rubix:160000000398996
Produttore:0507464990000
EAN:4012802971804
0507464990000-CUSCINETTO A RULLINI NK10/16-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507464990000-CUSCINETTO A RULLINI NK10/16-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x17x17 mm
Peso14 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
8,46 IVA esclusa
/ Unità
10,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore