0507541730000-CUSCINETTO A RULLINI NK30/20-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK30/20-TV-XL
Rubix:160000000399027
Produttore:0507541730000
EAN:4012802733815
0507541730000-CUSCINETTO A RULLINI NK30/20-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507541730000-CUSCINETTO A RULLINI NK30/20-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x40x40 mm
Peso65 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
15,17 IVA esclusa
/ Unità
18,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore