0506512260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4908-XL
Rubix:160000000399192
Produttore:0506512260000
EAN:4012802193251
0506512260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506512260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x62x62 mm
Peso142 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
26,20 IVA esclusa
/ Unità
31,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore