0507547000000-CUSCINETTO A RULLINI NK90/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK90/35-XL
Rubix:160000000399068
Produttore:0507547000000
EAN:4012802701081
0507547000000-CUSCINETTO A RULLINI NK90/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507547000000-CUSCINETTO A RULLINI NK90/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x110x110 mm
Peso630 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
94,24 IVA esclusa
/ Unità
114,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore