Riferimenti
Koyo:AX5070
Rubix:160000000394368

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX5070
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax5070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore