0507541140000-CUSCINETTO A RULLINI NK26/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK26/20-XL
Rubix:160000000399022
Produttore:0507541140000
EAN:4012802733754
0507541140000-CUSCINETTO A RULLINI NK26/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507541140000-CUSCINETTO A RULLINI NK26/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x34x34 mm
Peso43 g
Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
14,53 IVA esclusa
/ Unità
17,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore