0001895530000-ASTUCCIO A RULLINI HK0908-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0908-B
Rubix:160000000399408
Produttore:0001895530000
EAN:4012802620443
0001895530000-ASTUCCIO A RULLINI HK0908-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001895530000-ASTUCCIO A RULLINI HK0908-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x13x13 mm
Peso3 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza8 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore