CUSCINETTO A RULLINI NKI 85/36

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 85/36
Rubix:999190200021264
Produttore:14320
EAN:7316577712875
CUSCINETTO A RULLINI NKI 85/36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 85/36


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x115x115 mm
Peso1040 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r232 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr105 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
238,23 IVA esclusa
/ Unità
290,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione