0005043600962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0822-KF-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HFL0822-KF-L564
Rubix:999201229091527
Produttore:0005043600962
EAN:4054368248105
0005043600962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0822-KF-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005043600962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0822-KF-L564


Ruote libere ad astuccio HFL..-KF, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in plastica
Drawn cup roller clutches HFL..-KF, with plain or rolling bearing arrangement, plastic springs

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,2 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza22 mm
Seriehfl..-kf
Carico statico di base, radiale - C0r3950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3650 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84836080
16,31 IVA esclusa
/ Unità
19,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione