0507673800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4838-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4838-XL
Rubix:160000000399141
Produttore:0507673800000
EAN:4054366701152
0507673800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4838-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4838-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso3167 g
Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1290 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r690000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
616,57 IVA esclusa
/ Unità
752,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore