Riferimenti
Rif. sostituito:RNAO22X30X13
INA:RNAO22X30X13-XL
Rubix:160000000399316
Produttore:0507758980000
EAN:4012802735277


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0507758980000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO22X30X13-XL
Cuscinetto a rullini RNAO, senza bordi
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Regime di riferimento | 10900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11800 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione