0068100550000-ASTUCCIO A RULLINI HK4512-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4512-B
Rubix:160000000399456
Produttore:0068100550000
EAN:4012802445442
0068100550000-ASTUCCIO A RULLINI HK4512-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0068100550000-ASTUCCIO A RULLINI HK4512-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x52x52 mm
Peso33 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,34 IVA esclusa
/ Unità
11,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore