CUSCINETTO A RULLINI NKI 22/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 22/20
Rubix:999190200021746
Produttore:14273
EAN:7316577014559
CUSCINETTO A RULLINI NKI 22/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 22/20


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x34x34 mm
Peso65 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r34,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19,4 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
24,88 IVA esclusa
/ Unità
30,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione