0507546610000-CUSCINETTO A RULLINI NK85/25-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK85/25-XL
Rubix:160000000399065
Produttore:0507546610000
EAN:4012802701067
0507546610000-CUSCINETTO A RULLINI NK85/25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507546610000-CUSCINETTO A RULLINI NK85/25-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x105x105 mm
Peso425 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
68,56 IVA esclusa
/ Unità
83,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore