0011976810000-ASTUCCIO A RULLINI HK1010-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1010-B
Rubix:160000000399411
Produttore:0011976810000
EAN:4054362388586
0011976810000-ASTUCCIO A RULLINI HK1010-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011976810000-ASTUCCIO A RULLINI HK1010-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x14x14 mm
Peso4 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento17400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,05 IVA esclusa
/ Unità
3,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore