CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA1030
Cuscinetto a rullini a pieno riempimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:NA 1030
Rubix:160000000393497



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA1030
I cuscinetti a rullini sono un elemento standard di un sistema di movimento rotatorio. I cuscinetti a rullini sono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata capacità di carico, alta precisione e ridotte dimensioni complessive. Nadella offre un'ampia gamma di cuscinetti a rullini. La forza della produzione Nadella consiste anche nella capacità di produrre articoli speciali a un prezzo ragionevole. Ogni cuscinetto racchiude la lunga esperienza acquisita da Nadella attraverso decenni di progettazione, produzione e applicazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | na |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione