Riferimenti
Rif. sostituito:NA4918
INA:NA4918-XL
Rubix:160000000399174
Produttore:0506616200000
EAN:4047643215183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0506616200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4918-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Punti di forza
Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1301 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | na..-xl |
| Regime di riferimento | 2650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 250000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 129000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore