0507686110000-CUSCINETTO A RULLINI NA4860-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4860-XL
Rubix:160000000399128
Produttore:0507686110000
EAN:4047643112314
0507686110000-CUSCINETTO A RULLINI NA4860-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507686110000-CUSCINETTO A RULLINI NA4860-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x380x380 mm
Peso21561 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza80 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento730 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1770000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
2951,83 IVA esclusa
/ Unità
3601,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione