0002452590968-ASTUCCIO A RULLINI HK5022-RS-A-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK5022-RS-A-L271
Rubix:160000000399524
Produttore:0002452590968
EAN:4012802266399
0002452590968-ASTUCCIO A RULLINI HK5022-RS-A-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002452590968-ASTUCCIO A RULLINI HK5022-RS-A-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-RS, tenuta a labbro su un lato, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x58x58 mm
Peso76 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Seriehk..-rs-a
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
12,81 IVA esclusa
/ Unità
15,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore