0506325150000-CUSCINETTO A RULLINI NA4911-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4911-XL
Rubix:160000000399167
Produttore:0506325150000
EAN:4012802195545
0506325150000-CUSCINETTO A RULLINI NA4911-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506325150000-CUSCINETTO A RULLINI NA4911-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x80x80 mm
Peso393 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza25 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
51,78 IVA esclusa
/ Unità
63,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore