CUSCINETTO A RULLINI NKI 28/30

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 28/30
Rubix:999190200021235
Produttore:14279
EAN:7316577120014
CUSCINETTO A RULLINI NKI 28/30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 28/30


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso146 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r65,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
43,15 IVA esclusa
/ Unità
52,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione