0506595700000-CUSCINETTO A RULLINI NA4904-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4904-XL
Rubix:160000000399156
Produttore:0506595700000
EAN:4012802193343
0506595700000-CUSCINETTO A RULLINI NA4904-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506595700000-CUSCINETTO A RULLINI NA4904-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x37x37 mm
Peso76 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza17 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 21,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore