0000367900000-ASTUCCIO A RULLINI HN1210

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN1210
Rubix:999210326079838
Produttore:0000367900000
EAN:4012802440249
0000367900000-ASTUCCIO A RULLINI HN1210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000367900000-ASTUCCIO A RULLINI HN1210


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,3 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Seriehn
Regime di riferimento11300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione