0000368890000-ASTUCCIO A RULLINI HN2520

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN2520
Rubix:999210326079845
Produttore:0000368890000
EAN:4054364525613
0000368890000-ASTUCCIO A RULLINI HN2520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000368890000-ASTUCCIO A RULLINI HN2520


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Seriehn
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,91 IVA esclusa
/ Unità
10,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione