0508789990352-CUSCINETTO A RULLINI NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250
Rubix:999210326080442
Produttore:0508789990352
EAN:4012802704860
0508789990352-CUSCINETTO A RULLINI NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508789990352-CUSCINETTO A RULLINI NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250


Cuscinetto a rullini NA69..-ZW, Serie 69, a due corone
Needle roller bearing NA..-ZW-H-S3-XL-R200-250, two-row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1405 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza54 mm
Seriena69..-zw-h-s3-xl-r200-250
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr118000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84825000
€ 270,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione