0000361960000-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2020-B
Rubix:160000000399430
Produttore:0000361960000
EAN:4012802884562
0000361960000-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000361960000-ASTUCCIO A RULLINI HK2020-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x26x26 mm
Peso25 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,11 IVA esclusa
/ Unità
5,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore