0507686540000-CUSCINETTO A RULLINI NA4872-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4872-XL
Rubix:160000000399131
Produttore:0507686540000
EAN:4047643203814
0507686540000-CUSCINETTO A RULLINI NA4872-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507686540000-CUSCINETTO A RULLINI NA4872-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25600 g
Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza80 mm
Seriena48..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r2020000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr740000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84825000
4763,85 IVA esclusa
/ Unità
5811,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione