0000031900000-CUSCINETTO A RULLINI NKS40

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS40
Rubix:160000000399103
Produttore:0000031900000
EAN:4012802060065
0000031900000-CUSCINETTO A RULLINI NKS40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000031900000-CUSCINETTO A RULLINI NKS40


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x55x55 mm
Peso137 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 32,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore