0000593400000-ASTUCCIO A RULLINI HK2212-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2212-B
Rubix:160000000399433
Produttore:0000593400000
EAN:4012802429381
0000593400000-ASTUCCIO A RULLINI HK2212-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000593400000-ASTUCCIO A RULLINI HK2212-B


Astucci a rullini HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x28x28 mm
Peso15 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore