0041120320000-ASTUCCIO A RULLINI HK4520-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4520-B
Rubix:160000000399458
Produttore:0041120320000
EAN:4012802430448
0041120320000-ASTUCCIO A RULLINI HK4520-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0041120320000-ASTUCCIO A RULLINI HK4520-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso55 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
8,51 IVA esclusa
/ Unità
10,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore