0507437910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA6918-ZW-XL
Cuscinetto a rulli radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RNA6918-ZW-XL
Rubix:160000000399257
Produttore:0507437910000
EAN:4047643205139


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 0507437910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA6918-ZW-XL
Cuscinetto a rullini RNA69..-ZW, Serie 69, a due corone
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1330 g |
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Regime di riferimento | 2550 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 425000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 195000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 316,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore