0090314130000-ASTUCCIO A RULLINI HK2210-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2210-B
Rubix:160000000399432
Produttore:0090314130000
EAN:4012802453492
0090314130000-ASTUCCIO A RULLINI HK2210-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0090314130000-ASTUCCIO A RULLINI HK2210-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x28x28 mm
Peso12 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza10 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore