0507543600000-CUSCINETTO A RULLINI NK47/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK47/20-XL
Rubix:160000000399045
Produttore:0507543600000
EAN:4012802701487
0507543600000-CUSCINETTO A RULLINI NK47/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507543600000-CUSCINETTO A RULLINI NK47/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x57x57 mm
Peso95 g
Diametro interno47 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
23,19 IVA esclusa
/ Unità
28,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione