0011975500000-ASTUCCIO A RULLINI HK0509-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0509-B
Rubix:160000000399402
Produttore:0011975500000
EAN:4054362385042
0011975500000-ASTUCCIO A RULLINI HK0509-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011975500000-ASTUCCIO A RULLINI HK0509-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x9x9 mm
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1990 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,82 IVA esclusa
/ Unità
3,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione