0506594300030-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4901-XL-C3
Rubix:160000000399153
Produttore:0506594300030
EAN:4012802702200
0506594300030-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506594300030-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-XL-C3


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Seriena49..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r10900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84824000
€ 16,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione