0507533040000-CUSCINETTO A RULLINI NK12/12-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK12/12-XL
Rubix:160000000398997
Produttore:0507533040000
EAN:4012802197884
0507533040000-CUSCINETTO A RULLINI NK12/12-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507533040000-CUSCINETTO A RULLINI NK12/12-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x19x19 mm
Peso12 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7200 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore