0001734600000-ASTUCCIO A RULLINI HK2538-ZW

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2538-ZW
Rubix:160000000399440
Produttore:0001734600000
EAN:4012802429459
0001734600000-ASTUCCIO A RULLINI HK2538-ZW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001734600000-ASTUCCIO A RULLINI HK2538-ZW


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x32x32 mm
Peso64 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza38 mm
Seriehk..-zw
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r66000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
7,44 IVA esclusa
/ Unità
9,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore