0001810210000-ASTUCCIO A RULLINI HK1522-ZW

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1522-ZW
Rubix:160000000399420
Produttore:0001810210000
EAN:4012802437089
0001810210000-ASTUCCIO A RULLINI HK1522-ZW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001810210000-ASTUCCIO A RULLINI HK1522-ZW


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x21x21 mm
Peso20 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza22 mm
Seriehk..-zw
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,63 IVA esclusa
/ Unità
5,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore