0011976300968-ASTUCCIO A RULLINI HK0808-B-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0808-B-L271
Rubix:999210326080527
Produttore:0011976300968
EAN:4054362387084
0011976300968-ASTUCCIO A RULLINI HK0808-B-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011976300968-ASTUCCIO A RULLINI HK0808-B-L271


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x12x12 mm
Peso3 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Seriehk..-b
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione