0507441510000-CUSCINETTO A RULLINI NA6903-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:NA6903-XL
Rubix:160000000399211
Produttore:0507441510000
EAN:4012802574586
0507441510000-CUSCINETTO A RULLINI NA6903-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507441510000-CUSCINETTO A RULLINI NA6903-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x30x30 mm
Peso72 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza23 mm
Seriena69..-xl
Regime di riferimento10500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,83 IVA esclusa
/ Unità
29,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore