CUSCINETTO A RULLINI NKI 60/25

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 60/25
Rubix:999190200021251
Produttore:14305
EAN:7316577121547
CUSCINETTO A RULLINI NKI 60/25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 60/25


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x82x82 mm
Peso394 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza25 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r95 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
96,42 IVA esclusa
/ Unità
117,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione