0060074300000-ASTUCCIO A RULLINI HK5520-HLA

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK5520-HLA
Rubix:160000000399461
Produttore:0060074300000
EAN:4012802444308
0060074300000-ASTUCCIO A RULLINI HK5520-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0060074300000-ASTUCCIO A RULLINI HK5520-HLA


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x63x63 mm
Peso75 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza20 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineUS
Codice doganale84824000
€ 10,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore