0507546100000-CUSCINETTO A RULLINI NK73/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK73/35-XL
Rubix:160000000399060
Produttore:0507546100000
EAN:4012802701036
0507546100000-CUSCINETTO A RULLINI NK73/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno73 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507546100000-CUSCINETTO A RULLINI NK73/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x90x90 mm
Peso429 g
Diametro interno73 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r156000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
64,35 IVA esclusa
/ Unità
78,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore