0007011810000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS30

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS30
Rubix:160000000399082
Produttore:0007011810000
EAN:4012802722727
0007011810000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007011810000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS30


Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Peso189 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Serienkis
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
42,49 IVA esclusa
/ Unità
51,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore