Riferimenti
INA:HN5020
Rubix:999220301000218
Produttore:0001605040000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0001605040000-ASTUCCIO A RULLINI HN5020
Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini a tazza HN, a pieno riempimento, secondo DIN 618.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | hn |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 119000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44500 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore