0000037510000-CUSCINETTO A RULLINI NKS80

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS80
Rubix:160000000399112
Produttore:0000037510000
EAN:4012802430974
0000037510000-CUSCINETTO A RULLINI NKS80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000037510000-CUSCINETTO A RULLINI NKS80


Cuscinetto a rullini NKS, ad una corona, senza anello interno, anello esterno a 2 bordos

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x100x100 mm
Peso426 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza28 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r133000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
98,27 IVA esclusa
/ Unità
119,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione